Parafusos de apoio
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
Parafusos
Parafusos de apoio
51044
51044.050.016
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
Parafuso de apoio sextavado interior f9 ISO ≈7379 Aço inoxidável (Inox) A2 (M5)6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
16 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
b
9.5
d-D
M5
dk (max.)
10.22
ds
6
ds(nom.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Tolerância de furo f9 (máx.)
5.99
Tolerância de furo f9 (mín.)
5.96
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Números do artigo
Referência
51044.050.016
EAN
8715492261809
UBB
952351502408
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc