BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Parafusos de orelha
55812
55812.060.020
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
Parafuso com asas redondas DIN 316 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
20
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
316
NEN
1624
Números do artigo
Referência
55812.060.020
EAN
8715494635240
UBB
500634474992
UNSPSC
31161500