text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca supradimensionat DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M24X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 90 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente oversized são produzidos com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Depois da galvanização não será possível fazer uma fixação com porcas standard ou furos roscados classe de tolerância de rosca 6H. Indicado para porcas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01430.240.090
EAN 8715494506847
UBB 500621745735
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.