Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01430
01430.160.070
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
Parafuso cabeça sextavada rosca supradimensionat DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M16X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
70 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Parafusos galvanizados a quente oversized são produzidos com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
Depois da galvanização não será possível fazer uma fixação com porcas standard ou furos roscados classe de tolerância de rosca 6H. Indicado para porcas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized
Dimensões
d-D
M16
k
10
L (mm)
70
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01430.160.070
EAN
8715494504997
UBB
500621743839
UNSPSC
31161620