text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca supradimensionat DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M16X50

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente oversized são produzidos com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Depois da galvanização não será possível fazer uma fixação com porcas standard ou furos roscados classe de tolerância de rosca 6H. Indicado para porcas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Padrões

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Números do artigo

Referência 01430.160.050
EAN 8715492412485
UBB 950351211020
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.