text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca supradimensionat DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M14X40

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 40 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente oversized são produzidos com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Depois da galvanização não será possível fazer uma fixação com porcas standard ou furos roscados classe de tolerância de rosca 6H. Indicado para porcas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

d-D M14
k 8.8
L (mm) 40
P 2
s 22

Padrões

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 01430.140.040
EAN 8715492412393
UBB 950351210527
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.