text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M20X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 40 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
  • Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.ISO métrico DIN 933

Dimensões

d-D M20
k 12.5
L (mm) 40
P 2.5
s 30

Padrões

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 01410.200.040
EAN 8715492410559
UBB 950351202292
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.