Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01420
01420.360.160
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
Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M36X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Comprimento
160 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
160
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Números do artigo
Referência
01420.360.160
EAN
8715494504706
UBB
500621740942
UNSPSC
31161620