Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01420
01420.330.140
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
Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M33X140
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Comprimento
140 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
140
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01420.330.140
EAN
8715494504638
UBB
500621740298
UNSPSC
31161620