text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M22X160

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M22
Comprimento 160 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 160
P 2.5
s 32

Padrões

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números do artigo

Referência 01420.220.160
EAN 8715492411761
UBB 954351342751
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.