Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04100
04100.220.100
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M22X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
100 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
100
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Números do artigo
Referência
04100.220.100
EAN
8715492115522
UBB
953351007562
UNSPSC
31161620