text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M20X200

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 200 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 200
P 2.5
s 30

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 01420.200.200
EAN 8715492411655
UBB 950351971441
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.