text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M16X140

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 140 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 140
P 2
s 24

Padrões

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014

Números do artigo

Referência 01420.160.140
EAN 8715492411396
UBB 950351206749
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.