text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M14X90

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 90 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 90
P 2
s 22

Padrões

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01420.140.090
EAN 8715492411242
UBB 954351341761
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.