text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M14X70

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 70 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram roscadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 70
P 2
s 22

Padrões

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01420.140.070
EAN 8715492411228
UBB 954351341506
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.