My Favorites
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
Parafusos sextavados
01200
01200.140.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M14X50/S=22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.140.050
EAN
8715492026217
UBB
950351150210
UNSPSC
31161620