Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
08760
08760.240.070
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
Parafuso cabeça sextavada para equipamentos sob pressão ISO 4017 Aço (AD-W7) Sem tratamento de superficie 5.6 M24X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
5.6
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
70 mm
Classe
5.6
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão:
Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
De acordo com os requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão
Dimensões
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
08760.240.070
EAN
8715492564580
UBB
950351674441
UNSPSC
31161620