text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para equipamentos sob pressão ISO 4014 Aço (AD-W7) Sem tratamento de superficie 5.6 M24X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 5.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço (AD-W7)
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 90 mm
Classe 5.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço (AD-W7)
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão:
  • Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
  • De acordo com os requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
  • Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Padrões

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Números do artigo

Referência 08750.240.090
EAN 8715492564030
UBB 950351670977
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.