Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01070
01070.080.020
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X1,00X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Números do artigo
Referência
01070.080.020
EAN
8715492021403
UBB
950351134065
UNSPSC
31161620