text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X1,50X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 1.5
s 24

Padrões

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Números do artigo

Referência 01070.160.050
EAN 8715492021823
UBB 950351137456
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.