Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01070
01070.120.050
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.5
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01070.120.050
EAN
8715492021632
UBB
950351135880
UNSPSC
31161620