text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 20 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M12
k 7.5
L (mm) 20
P 1.5
s 19

Padrões

NF E25-151
ISO 8676
DIN 961
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01070.120.020
EAN 8715492021571
UBB 950351135211
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.