Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01070
01070.120.045
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
45 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Números do artigo
Referência
01070.120.045
EAN
8715492021625
UBB
950351135708
UNSPSC
31161620