Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01060
01060.140.080
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X1,50X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Números do artigo
Referência
01060.140.080
EAN
8715492020062
UBB
950351129453
UNSPSC
31161620