text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X1,50X65


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 65 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 65
P 1.5
s 22

Padrões

DIN 960
NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152

Números do artigo

Referência 01060.140.065
EAN 8715492020031
UBB 950351129115
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.