text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 80 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.5
s 19

Padrões

NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152
DIN 960

Números do artigo

Referência 01060.120.080
EAN 8715492019882
UBB 950351128463
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.