Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01060
01060.120.065
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X65
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
65 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.5
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01060.120.065
EAN
8715492019851
UBB
950351128125
UNSPSC
31161620