Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01060
01060.120.055
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
55 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.5
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
Números do artigo
Referência
01060.120.055
EAN
8715492019837
UBB
950351127960
UNSPSC
31161620