Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01060
01060.120.045
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,50X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
45 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
Números do artigo
Referência
01060.120.045
EAN
8715492019813
UBB
950351127705
UNSPSC
31161620