Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01060
01060.100.070
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X1,25X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
70 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
70
P
1.25
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Números do artigo
Referência
01060.100.070
EAN
8715492019707
UBB
950351127390
UNSPSC
31161620