Nedtrain Oud
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01060
01060.100.035
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X1,25X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
35 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.25
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Números do artigo
Referência
01060.100.035
EAN
8715494503501
UBB
500621729168
UNSPSC
31161620