Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01071
01071.200.080
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X1,50X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
1.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Números do artigo
Referência
01071.200.080
EAN
8715492022455
UBB
950351905118
UNSPSC
31161620