text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X1,50X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 70 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina

Dimensões

d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 1.5
s 30

Padrões

NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568
DIN 961

Números do artigo

Referência 01071.200.070
EAN 8715492022448
UBB 950351139924
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.