Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01071
01071.120.040
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X1,25X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
40 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.25
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Números do artigo
Referência
01071.120.040
EAN
8715492022202
UBB
950351138694
UNSPSC
31161620