text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M20X1,50X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 50 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M20
k 12.5
L (mm) 50
P 1.5
s 30

Padrões

ISO 8676
NF E25-151
NEN 1568
DIN 961

Números do artigo

Referência 04171.200.050
EAN 8715492122520
UBB 950351339094
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.