Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04171
04171.200.040
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M20X1,50X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
40 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
P
1.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
Números do artigo
Referência
04171.200.040
EAN
8715492122506
UBB
950351338914
UNSPSC
31161620