Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.040.010
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M4X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
10 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
01210.040.010
EAN
8715492029317
UBB
950351061458
UNSPSC
31161620