text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M27X65


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Comprimento 65 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M27
k 17
L (mm) 65
P 3
s 41

Padrões

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01210.270.065
EAN 8717077013346
UBB 500644644519
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.