Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01230
01230.160.070
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M16X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
70 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
k
10
L (mm)
70
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01230.160.070
EAN
8715492037428
UBB
950351181652
UNSPSC
31161620