Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01200
01200.060.055
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
55 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
55
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.060.055
EAN
8715492024930
UBB
950351142068
UNSPSC
31161620