text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M33X160

Especificações

Diâmetro M33
Comprimento 160 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 160
P 3.5
s 50

Padrões

NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números do artigo

Referência 01220.330.160
EAN 8715492035424
UBB 954351336654
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.