text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M16X240

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 240 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Padrões

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.