Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
55012
55012.080.030
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
Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
n
2
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈933
Números do artigo
Referência
55012.080.030
EAN
8715494287470
UBB
500512314591
UNSPSC
31161620