text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X22


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado fenda
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 22 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado fenda
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
k 4
L (mm) 22
n 1.6
P 1
s 10

Padrões

DIN ≈933

Números do artigo

Referência 55012.060.022
EAN 8715494617994
UBB 500633352074
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.