Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55012
55012.060.016
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
Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
n
1.6
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈933
Números do artigo
Referência
55012.060.016
EAN
8715494310147
UBB
500512345942
UNSPSC
31161620