QIS_PRODUCTION_V1
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51012
51012.040.012
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
Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M4X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
12 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado fenda
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
12
n
1
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈933
Números do artigo
Referência
51012.040.012
EAN
8715492257642
UBB
952351892148
UNSPSC
31161620