text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado fenda
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado fenda
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
n 1.2
P 0.8
s 8

Padrões

DIN ≈933

Números do artigo

Referência 51012.050.025
EAN 8715492257673
UBB 952351892486
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.