text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 8.8 M12X25/S=19


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 25 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
k 7.5
L (mm) 25
P 1.75
s 19

Padrões

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Números do artigo

Referência 01210.120.025
EAN 8715492030641
UBB 950351071846
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.