Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01010
01010.080.025
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01010.080.025
EAN
8715492013613
UBB
950351044702
UNSPSC
31161620