text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M24X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 80 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 80
P 3
s 36

Padrões

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Números do artigo

Referência 04118.240.080
EAN 8715492119377
UBB 954351107964
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.